BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガEチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13106750
品番
C4-MEGA13E-60
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。
エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。
付属品
ナット
質量(kg)
0.6
L
60
H
50 max.
タイプ
センタスルー
ΦD
42
適合チャック
メガEチャック
把握径(Φmm)
3〜12
適合コレット
MEC13-□
シャンクテーパNo.
C4
刃具調整量H(mm)
50