BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
C4
L
75
注文コード
13107048
品番
C4-MEGA10N-75
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・把握径・L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
付属品
ナット
質量(kg)
0.6
L
75
H
69 max.
タイプ
センタスルー
L1
52
ΦD
30
シャンク
C4
チャック
メガニューベビーチャック
適合コレット
NBC10-□
刃具調整量H(mm)
38〜48
把握径D(Φmm)
1.5〜10