BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
55
注文コード
13107075
品番
C4-MEGA16N-55
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・把握径・L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
付属品
ナット
質量(kg)
0.7
L
55
H
48 max.
タイプ
センタスルー
ΦD
42
チャック
メガニューベビーチャック
適合コレット
NBC16-□
シャンクテーパNo.
C4
刃具調整量H(mm)
48
把握径D(Φmm)
2.5〜16