BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
HSK-A50
L
165
注文コード
13107127
品番
HSK-A50-MEGA13N-165
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・把握径・L
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
付属品
ナット
L
165
タイプ
センタースルー
シャンク
HSK-A50
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
チャック
メガニューベビーチャック
適合コレット
NBC13-□
装着方法
主軸工具:二面拘束