BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック/ナットなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
C4
L
75
適合コレット
NBC8-□
注文コード
13107161
品番
C4-MEGA8N-75/NL
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・L・適合コレット
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ナット無し本体です。
質量(kg)
0.5
L
75
H
69 max.
タイプ
センタスルー
L1
49
ΦD
25
シャンク
C4
チャック
メガニューベビーチャック
適合コレット
NBC8-□
刃具調整量H(mm)
26〜45
把握径D(Φmm)
0.5〜8