BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
メガニューベビーチャック/ナットなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
60
適合コレット
NBC20-□
注文コード
13107170
品番
C4-MEGA20N-60/NL
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・L・適合コレット
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ナット無し本体です。
質量(kg)
0.8
L
60
H
53 max.
タイプ
センタスルー
ΦD
46
チャック
メガニューベビーチャック
適合コレット
NBC20-□
シャンクテーパNo.
C4
刃具調整量H(mm)
53
把握径D(Φmm)
2.5〜20