ニューハイパワーミーリングチャック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13107556 品番 BT40-HMC16S-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
レンチは付属していません。

質量(kg)1.8 L120 L190 Φd16 ΦD43 把握径(Φmm)16 刃具調整量H(mm)71 適合レンチFK45-50L 最低把握長E(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする