福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
マロンブーツP-C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13107624
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
女性用カラフルブーツ
サイズ(cm)
24
足幅
3E
色
アイボリー
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC(メリヤス裏)
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
300
対象
女性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(cm)
12.5
靴タイプ
長靴
注意
※内容量1足(左右1セット)