福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
マロンブーツP-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
色
グリーン
注文コード
13107773
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
女性用カラフルブーツ
サイズ(cm)
22.5
足幅
3E
色
グリーン
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC(メリヤス裏)
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
300
外寸(cm)
12.5
靴タイプ
長靴
注意
※内容量1足(左右1セット)