ニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13107818 品番 BT40-NBS6-90
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。
ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。
BT40シャンクタイプ
センタスルー対応
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。

質量(kg)1.2 L90 L153 ΦD20 適合コレットNBC 6-□ 刃具調整量H(mm)20〜40 把握径D(Φmm)0.25〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする