福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
マイローズ♯21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13107974
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
履き口プリントでオシャレな作業用ブーツ/軽量
色
ブラック
形状
ミドルカット
サイズ
L
種類
作業靴
サイズ(cm)
24.5〜25
材質(アッパー)
ラバー(吸水トリコット)
材質(ソール)
モールド底(ラバー)
標準質量(g/片足)
440
機能
軽量
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(cm)
26.5
靴タイプ
半長靴