ニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13107985 品番 ST20-NBS6-250
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。
旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。
ストレートシャンクタイプ
センタスルー対応
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。

質量(kg)0.64 L274 L1250 Φd0.25〜6 ΦD20 ΦD119.5 適合コレットNBC6-□ 刃具調整量H(mm)20〜40 ΦDs20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする