福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
マイローズ♯21
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
M
サイズ(cm)
23.5〜24
色
レッド
注文コード
13107999
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
履き口プリントでオシャレな作業用ブーツ/軽量
色
レッド
形状
ミドルカット
サイズ
M
種類
作業靴
サイズ(cm)
23.5〜24
材質(アッパー)
ラバー(吸水トリコット)
材質(ソール)
モールド底(ラバー)
標準質量(g/片足)
440
足幅
3E
外寸(cm)
26.5
靴タイプ
半長靴