ニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13108010 品番 ST32-NBS20-150
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。
旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。
ストレートシャンクタイプ
センタスルー対応
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。

質量(kg)1.05 L184 L1150 Φd2.5〜20 ΦD46 ΦD145.5 適合コレットNBC20-□ 刃具調整量H(mm)48〜65 ΦDs32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする