ニューベビーチャック/ナットなし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13108019 品番BT50-NBS13-120NL
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。
ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。
BT50シャンクタイプ
ナットレスタイプ。ナットは別途ご注文ください。
センタスルー対応
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。

質量(kg)4.4 L120 L167 ΦD35 適合コレットNBC13-□ 刃具調整量H(mm)41〜60 把握径D(Φmm)2.5〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする