BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ストレートコレットC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13108080
品番
C32-16
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。
H
46〜62
L1
74
L2
10
Φd
16
寸法D(Φmm)
32
適合コレット
ストッパ:AC32CS