※ベース付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108087
品番
BV4030K
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
熱感知器、定温式スポット型
作動方式
常時開路
仕様
防水型,確認灯付
材質
(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
グレー
質量(g)
75
種類
特種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10〜40
定格
DC30V・100mA
番号
(国家検定型式)感第1〜55号
結線方式
無極性(2極)
作動温度(℃)
60(公称)