定温スポット特種60℃確認灯防水3線式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13108096 品番BV40406K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様3線式、防水型、確認灯付 材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)80 種類特種60℃ 使用温度範囲(℃)‐10〜40 定格DC30V・100mA 番号(国家検定型式)感第2〜6号 結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃)60(公称)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする