※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温式感知器特種60℃防水型自己保持
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108123
品番
BV409021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
種別
熱感知器、定温式スポット型
仕様
防水型
材質
(本体)PC樹脂、(リード線)架橋ポリエチレン、(感熱素子)サーミスタ
色
グレー
質量(g)
87
種類
特種60℃
使用温度範囲(℃)
‐10〜40
定格
DC24V・50mA
番号
(国家検定型式)感第17〜2号
使用電圧範囲(V)
DC15〜33
作動温度(℃)
60(公称)
注意
※P型3級受信機に接続不可です