BV409111 定温式感知器特種70℃ヘッド自己保持 Panasonic(パナソニック) 13108148

※サンプル画像 ・ベース付

定温式感知器特種70℃ヘッド自己保持

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13108148 品番BV409111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
種別熱感知器、定温式スポット型 材質(本体)PC樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタ グレー 質量(g)59 種類特種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10〜50 定格DC24V・100mA 番号(国家検定型式)感第16〜19号 使用電圧範囲(V)DC15〜33 作動温度(℃)70(公称)
注意
※P型3級受信機に接続不可です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13108148 BV409111 70833334 BV409112 定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック) 定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする