BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ストレートコレットC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13108150
品番
C42-16
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。
H
46〜77
L1
89
L2
10
Φd
16
寸法D(Φmm)
42
適合コレット
ストッパ:AC32CS