※サンプル画像 ・ベース付

定温式スポット型感知器1種ヘッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13108157 品番 BV41218K
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様プロテクタ付 種別熱感知器、定温式スポット型 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)70 種類1種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10〜50 定格DC30V・70mA 番号(国家検定型式)感第48〜28〜5号 作動方式常時開路 作動温度(℃)70(公称)
注意
※ベースは別売です。電池式ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
これだけでは使えません
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

サンプル画像 ベース付だけでは 分からなかった
これだけでは使えません その説明がないので買ったけどどうしようもありません 専門知識のある人は分かる事かもしれませんが 私は無駄な買い物をしてしまった 買う前に調べたつもりでも意味が無かった

対象商品:
13108157
2023-02-08
用途:
賃貸アパートキッチンの火災報知
農・林・水産業

ヘッドのみで、取付用のベースが別売りとなっていますが、
カタログのヘッドの近辺に、ベースがない為ベース付きと思って購入した。
商品を受け取り後、ベースがないことが分かり追加注文したが、10個必要の所
3個しか無く、購入できませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする