※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温式スポット型1種 防水型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13108175
品番
BV4143K
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
防水型、確認灯なし、ベース別売り
種別
熱感知器、定温式スポット型
材質
(ボディ)PET樹脂、(リード線)耐熱シリコン電線、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色
乳白
質量(g)
100
種類
1種100℃
使用温度範囲(℃)
‐10〜60
定格
DC30V・300mA
番号
(国家検定型式)感第5〜4号
作動方式
常時開路
結線方式
無極性(2極)
作動温度(℃)
100(公称)