Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108236
品番
BV419131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
種別
熱感知器、定温式スポット型
仕様
3線式、防水型
材質
(本体)PC樹脂、(リード線)架橋ポリエチレン、(感熱素子)サーミスタ
色
グレー
質量(g)
90
種類
1種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
定格
DC24V・50mA
番号
(国家検定型式)感第17〜5号
使用電圧範囲(V)
DC15〜33
作動温度(℃)
70(公称)
注意
※P型3級受信機に接続不可です