Panasonic(パナソニック)
定温感知器1種℃耐酸アルカリ防水自己保持
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13108245
品番
BV41915K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
種別
熱感知器、定温式スポット型
仕様
耐酸・耐アルカリ型,防水型
材質
(本体)PBT樹脂、(リード線)UL耐熱電線、(感熱素子)サーミスタ
色
ベージュ
質量(g)
110
種類
1種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC24V・50mA
番号
(国家検定型式)感第17~60号
使用電圧範囲(V)
DC15~33
作動温度(℃)
70(公称)
注意
※P型3級受信機に接続不可です