※サンプル画像 ・ベース付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温式感知器1種80℃ヘッド自己保持型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108254
品番
BV419211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
種別
熱感知器、定温式スポット型
仕様
ベース別売り
適合
(ベース)BVT9104
材質
(本体)ABS樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタ
色
グレー
質量(g)
59
種類
1種80℃ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10〜60
定格
DC24V・100mA
番号
(国家検定型式)感第16〜18号
使用電圧範囲(V)
DC15〜33
作動温度(℃)
80(公称)
注意
※P型3級受信機に接続不可です
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13108254
BV419211
70833359
BV419212
定温式感知器1種ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です