※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
差動式分布型感知器 確認灯付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13108297
品番
BV4351
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
確認灯付
種別
熱感知器(2種・差動式分布型)
材質
(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED
長さ(mm)
(空気管)最大100
色
クリームホワイト
質量(g)
300
種類
空気管式2種
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
定格
DC30V・100mA
番号
(国家検定型式)感第18〜55号
作動方式
常時開路
注意
※試験器具マノメータは市販品を使用ください