画像準備中

光電式スポット型感知器(蓄積型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13108324 品番 BV454728
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様蓄積型 適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 種別熱感知器(2種・差動式スポット型) 材質(本体)PC樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタ グレー 質量(g)84 種類2種ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10〜50 定格DC24V・100mA 番号(国家検定型式)感第24〜32号 使用電圧範囲(V)DC15〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする