ニューベビーオイルホールコレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13108335 品番FONBC25-25.4AA
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。
ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。
メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
クーラント圧7MPa対応。
標準付属のナットをご使用ください。

用途メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用 適合本体25 B52 等級AA ΦA35.5 把握径D(Φmm)25.3〜25.4 クーラント7圧(MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする