Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
光電式分離型感知器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
2種
注文コード
13108376
品番
BV45720K
参考基準価格(税別)
¥339,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(レンズ)アクリル、(窓)ポリカーボネイト、(カバー)変性ポリカーボネイト、(本体・取付金具)鋼板、(検知素子)発光:赤外発光ダイオード、受光:Pinホトダイオード、(リード線)UL3385
質量(kg)
(受光部)1.1、(送光部)1
規格
2種
定格
DC24V・100mA
番号
(国家検定型式)感第27〜2号
機能
リモートチェック機能
動作時間
6〜20秒
使用電圧範囲(V)
DC15〜30
調整方式
光軸:視準孔、受光量:受光部つまみ