※ベース付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
紫外線式スポット型 炎感知器ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108394
品番
BV47038
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
炎感知器,紫外線式スポット型
仕様
ベース別売り
適合
(ベース)BVK4010など
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板
色
グレー
質量(g)
90
種類
屋内型
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
定格
DC24V・100mA
番号
(国家検定型式)感第4〜30号
使用電圧範囲(V)
DC15〜30