ハイドロチャックスーパースリムUP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13108457 品番 HSK-E25-HDC6S-45UP
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

精度を極めた究極のハイドロチャックホルダUPタイプ。
4D先端1μm以下の驚異の振れ精度。
レンチ1本で簡単着脱。
精度・剛性を高めた内部構造。
小型マシニングセンタに最適な超コンパクト設計。
超高精度UPタイプ
HSK-E25シャンクタイプ

L45 タイプスーパースリムタイプ L131 ΦD14 ΦD123 装着方法主軸工具:二面拘束 把握径D(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする