Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
分布型感知器ボックス 内器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2個用内器
注文コード
13108464
品番
BV95331H
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2個用内器
材質
鋼板、亜鉛鉄板
質量(kg)
2
色
オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×300×99
対応
2個用