※サンプル画像 ・埋込ボックス付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
煙感知器点検ボックス壁型用内器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108489
品番
BV95381H
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
付属品
取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本
材質
鋼板、亜鉛鉄板
質量(kg)
0.9
色
オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×230×10
適合品番
埋込ボックス(BV95351)
取付板寸法(mm)
294×125(取付位置まで縦241)