Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
空気管(メッセンジャワイヤ付)100m巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
13108507
品番
BV9542
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
メッセンジャーワイヤー付
材質
銅管
質量(kg)
1.3
色
白
長さ(m)
100