Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
壁面取付台(炎感知器用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108568
品番
BV9591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
仕様
ベース(BVK4010)付、適合感知器ヘッド:紫外線式スポット型炎感知器ヘッド(BV47038)
材質
ガラス入りナイロン
色
グレー
電圧
DC24V・100mA
質量(g)
200
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式
無極性(2極)