Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
AP小型光電式感知器ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
3種ヘッド
注文コード
13108647
品番
BVEC455818
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ベース別売り
適合
(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
規格
3種ヘッド
定格
DC30V・50mA
機能
自動試験