※サンプル画像 ・ヘッド付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
速結式ベース(3線式・コネクタなし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108665
品番
BVK4030
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色
グレー
質量(g)
50
定格
DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式
L、DL、C、3端子