※サンプル画像 ・ヘッド付

速結式ベース埋込型(3線式・コネクタ無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13108674 品番BVK4037
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式 グレー 質量(g)70 定格DC24V・100mA 適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用 結線方式L、DL、C、3端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする