※ヘッド・プレート付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108683
品番
BVK46071
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色
グレー
質量(g)
56
定格
DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.9、1.2 Cu単線専用