※サンプル画像 ・ヘッド・プレート付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
小型埋込速結感知器ベース3線式コネクタ有
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108699
品番
BVK46271
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
3線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
適合
(感知)BVC45428、BVC45528
色
グレー
質量(g)
56
定格
DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)
(電線)0.9、1.2 Cu単線専用