※サンプル画像 ・ベース付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
FR光電式スポット型感知器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13108708
品番
BVR45378
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
自動試験対応
適合
(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
種別
煙感知器、光電式スポット型
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色
グレー
質量(g)
74
種類
1種ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
定格
28V・5mA
番号
(国家検定型式)感第24〜1号