※サンプル画像 ・ベース付

FR光電式スポット型感知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13108726 品番 BVR45578
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様自動試験対応 、ベース別売り 適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 種別煙感知器、光電式スポット型 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)74 種類3種ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10〜50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24〜3号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする