※サンプル画像 ・ベース・プレート付
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
FR小型光電アナログ式スポット型感知器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13108787
品番
BVRC45878
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
煙感知器、光電式スポット型
仕様
自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り
材質
(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
色
グレー
質量(g)
75
種類
アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)
‐10〜50
定格
28V・5mA
番号
(国家検定型式)感第24〜7号
注意
R型感知器の為、パソコンにて受信機データの変更が必要になる可能性があります。
受信機データの変更が必要な場合は、元施工業者様にお問合せ下さい。