SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EF
フリーハブ ブラック 36H ナットタイプ OLD:135mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13110126
品番
EFHTX5008DL
参考基準価格(税別)
¥2,196
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
仕様
(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)
(OLD)135
色
ブラック
タイプ
ナット式
軸長(mm)
185
ブレーキ種類
リムブレーキ
スポーク数
36H