SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EW
リアホイール 12mmEスルー 650B=27.5インチ OLD:142
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13111185
品番
EWHMT500R12D7
参考基準価格(税別)
¥16,042
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
(ローター取付タイプ)センターロック、(軸タイプ)15mm E-スルー
材質
クリンチャー、アルミ
寸法(mm)
(OLD)110
タイプ
リムタイプ
寸法
リムサイズ/622-24C(29)H:21mm、W:29.6mm
スポーク数
24本