コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 足カバー/脚絆
コーコス信岡の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
足カバー チャック付(センタータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13111580
品番
AS-003
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
撥水・ファスナー付
用途
作業
ガーデニング
農業
アウトドア
色
ガーネット
サイズ
F
縦(cm)
45
素材
ナイロン・プラスチック
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。