コーコス信岡
コーコス信岡の 靴関連用品
コーコス信岡の 靴紐
結ばない靴紐 キャタピワークス 75cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13111625
品番
CW-02
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
コブが紐穴へはまり、結ばなくてもしっかりホールドするので解けにくく現場でも安心
脱ぎ履き簡単で作業効率UP
ゴムの弾性で足にしっかりフィットするから疲れにくい
長さ75cm
用途
スポーツ全般
登山
建築業
塗装業
引越し業
配送業
介護・医療
子供靴
中高齢者
材質
ポリエステル・ゴム・アセテート
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
14
適合穴(mm)
紐:4〜6
縦(cm)
75
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。