Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の 防護服・保護服・特殊服
Dickies(ディッキーズ)の 腕カバー
ドライパワーサポートアームカバー(立体プリント)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13111781
品番
D-2096
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
内側に通気性に優れたメッシュ素材を使用
「DICKIES」立体ブランドロゴ入り
ストレッチ素材使用
接触冷感素材使用
吸汗速乾素材使用
生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製
用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
DRYパワーストレッチ(ポリエステル90・ポリウレタン10)
袖丈(cm)
41
製品質量(g)
40
上腕周り(cm)
21〜29
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。