コーコス信岡
コーコス信岡の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
コーコス信岡の 腕章/帽章
差込式腕章〈ホワイト〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13111851
品番
5914502
参考基準価格(税別)
¥458
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用途
防犯
パトロール
材質
PVC(塩化ビニル)
色
ホワイト
サイズ
F
質量(g)
50
寸法(縦×横)(cm)
37×9
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。